https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-47-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnM1lpOHhNREUxTURZMk5qUXpOall6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGEwNDA2N2UyM2M2N2Q1MzBkYjZmMDg4ZGNmM2JjOWQ0NjE2YmE4NDMyYjY0ZWVlZWNlNGY5OTlkZmVlMTIxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-47-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnM1lpOHhNREUxTURZMk5qUXpOall6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGEwNDA2N2UyM2M2N2Q1MzBkYjZmMDg4ZGNmM2JjOWQ0NjE2YmE4NDMyYjY0ZWVlZWNlNGY5OTlkZmVlMTIxMg
TIMKEN
TIMKEN
476098RARBULK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 476098RARBULK
Oil Seals; 3-7/8" Shaft Dia; 4.691" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
制造商部件号
476098RARBULK
BDI部件号
1344628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/476098RARBULK/p/1344628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893540405
重量 / Kilogram
0.144
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Not Available
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
476098RARBULK
详细描述
Oil Seals; 3-7/8" Shaft Dia; 4.691" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
4.691英寸 | 119.151毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米