https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtWmk4eE1EYzJOemt4TkRVd01ERXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwNGE0MzdlZTc5MmUxOTJjNzQzNzA3NmE4MTgyZjY1YTk1MDY3ZGJkYzZhMjg1ZTYzMDIyYzlhODNiYTY3Mjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtWmk4eE1EYzJOemt4TkRVd01ERXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwNGE0MzdlZTc5MmUxOTJjNzQzNzA3NmE4MTgyZjY1YTk1MDY3ZGJkYzZhMjg1ZTYzMDIyYzlhODNiYTY3Mjk
TIMKEN
TIMKEN
4765
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4765
1.598" Shaft Dia; 2.476" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
制造商部件号
4765
BDI部件号
1344658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4765/p/1344658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893465173
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_79
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
79
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4765
重量/磅
0.071
详细描述
1.598" Shaft Dia; 2.476" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
名义宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
安装
2.476英寸 | 62.89毫米
实际宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
轴直径
1.598 英寸 | 40.589 毫米