47690 / 4.766X6.001X1.063 SCOT1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SCOT1-CL-4-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoaVlTODVOek00TlRrME16VXpNVGd5TG1wd1p3fDA1OGNmOGM5NDE3ZmQ1MmIyZDY4OWMwZDhkODgwYWY1MTZiOWRjMGQyNDdlMzlkYWRlMzI5ZDAzYWY4NzI2MWY
1253015 油封 

SKF SKF

47690 / 4.766X6.001X1.063 SCOT1 R

描述

SKF 47690 / 4.766X6.001X1.063 SCOT1 R

Lip Seal; 4-49/64" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code

制造商部件号

47690 / 4.766X6.001X1.063 SCOT1 R

BDI部件号
1253015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311036801
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
47690
重量/磅
0.813
详细描述
Lip Seal; 4-49/64" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
实际宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
名义宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
轴直径
4.766 英寸 | 121.056 毫米
安装
6.001英寸 | 152.425毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新