SKF
SKF
48001 / 4.766X6.254X0.795 SCOTPLS R
SKF SKF
描述
SKF 48001 / 4.766X6.254X0.795 SCOTPLS R
Lip Seal; 4-49/64" Shaft Dia; 6.254" Housing Bore; 0.795" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.795" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code
制造商部件号
48001 / 4.766X6.254X0.795 SCOTPLS R
BDI部件号
1253037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/48001-4-766X6-254X0-795-SCOTPLS-R/p/1253037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311036870
重量 / Kilogram
0.394
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOTPLS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCOTPLS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
48001
重量/磅
0.869
详细描述
Lip Seal; 4-49/64" Shaft Dia; 6.254" Housing Bore; 0.795" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.795" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code
轴直径
4.766 英寸 | 121.056 毫米
名义宽度
0.795 英寸 | 20.193 毫米
安装
6.254英寸 | 158.852毫米
实际宽度
0.795 英寸 | 20.193 毫米