

TIMKEN
TIMKEN
480479H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 480479H
1-11/16" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
制造商部件号
480479H
BDI部件号
1344853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/480479H/p/1344853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893510675
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
480479H
重量/磅
0.074
详细描述
1-11/16" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
轴直径
1.687 英寸 | 42.85 毫米
安装
2.437英寸 | 61.9毫米
实际宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米