48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqWlM4eE1EYzJPREl3TnpJeE5qWTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBRM1h6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Zjk5NzUxZThkZTNlMjU2MTIwMjhmNzc1MDlhNDNmY2YxNWNkYWE0YmI1NDhlNjYzYzUxOTNhOTE2ZmU1MDMwMQ
1253091 油封 

SKF SKF

48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP

描述

SKF 48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP

Lip Seal; 4-13/16" Shaft Dia; 5.755" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code

制造商部件号

48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP

BDI部件号
1253091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311036924
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D7
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
48075
重量/磅
0.789
详细描述
Lip Seal; 4-13/16" Shaft Dia; 5.755" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
5.755英寸 | 146.177毫米
轴直径
4.813 英寸 | 122.25 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新