https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
TIMKEN
TIMKEN
481466
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 481466
5/8" Shaft Dia; 1.128" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
制造商部件号
481466
BDI部件号
1344891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/481466/p/1344891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893099040
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_48
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
481466
详细描述
5/8" Shaft Dia; 1.128" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.128英寸 | 28.651毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米