https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS2-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnd01pOHhNREUwTWpBeE16azBOemt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekpmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDg1NDUzMjlhOWQ4NGM3NmVhMTI5MTNmZjAzZWZmYWFlOGFiNTkyZmNhOTkzZjk5YzkzOTRkYmEwMWFhNDg2MTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS2-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnd01pOHhNREUwTWpBeE16azBOemt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekpmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDg1NDUzMjlhOWQ4NGM3NmVhMTI5MTNmZjAzZWZmYWFlOGFiNTkyZmNhOTkzZjk5YzkzOTRkYmEwMWFhNDg2MTM
SKF
SKF
4825563 / 48.25X50.25X0.875 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 4825563 / 48.25X50.25X0.875 HDS2 R
Lip Seal; 48-1/4" Shaft Dia; 50-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
4825563 / 48.25X50.25X0.875 HDS2 R
BDI部件号
1253111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4825563-48-25X50-25X0-875-HDS2-R/p/1253111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311150842
重量 / Kilogram
7.81
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4825563
重量/磅
26.636
详细描述
Lip Seal; 48-1/4" Shaft Dia; 50-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
安装
50.25英寸 | 1,276.35毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
48.25 英寸 | 1,225.55 毫米