486857 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-48-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc1TUM4eE1EYzJOemt4TXpNMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ME9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxNzNhMTBiOGYyZDA3OTkxMDFlNWJiYmRiN2VhN2Q5NTVhZGMwY2JkMDA0YjNkMmFmZmUwOWJiNTkyN2RkNTg
1345275 油封 

TIMKEN TIMKEN

486857

描述

TIMKEN 486857

2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code

制造商部件号

486857

BDI部件号
1345275

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893496160
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
486857
重量/磅
0.181
详细描述
2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.648 英寸 | 67.259 毫米
安装
3.812英寸 | 96.825毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新