TIMKEN
TIMKEN
487509
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 487509
Oil Seal; 1.38" Shaft Dia; 2.106" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
制造商部件号
487509
BDI部件号
23077371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/487509/p/23077371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992226457
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_48
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.38" Shaft Dia; 2.106" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
轴直径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
安装
2.106英寸 | 53.492毫米