SKF
SKF
48796 / 4.875X6.441X0.938 SCOT1 R
SKF SKF
描述
SKF 48796 / 4.875X6.441X0.938 SCOT1 R
Lip Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6.441" Housing Bore; 15/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
制造商部件号
48796 / 4.875X6.441X0.938 SCOT1 R
BDI部件号
1253131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/48796-4-875X6-441X0-938-SCOT1-R/p/1253131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311037082
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
48796
重量/磅
0.923
详细描述
Lip Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6.441" Housing Bore; 15/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
实际宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
安装
6.441英寸 | 163.601毫米
名义宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
轴直径
4.875 英寸 | 123.825 毫米