https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-66-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsT1M4eE1EYzJOemt6TURBNU56WTVOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk5sOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZGU5NjRiZmEyZWYyNjFmMjZlMTBlNzdkM2ExZjYzMjAwNTRmNTQ5ZWY2MjU2M2I5M2JiNTc5NTkzOTk4NTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-66-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsT1M4eE1EYzJOemt6TURBNU56WTVOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk5sOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZGU5NjRiZmEyZWYyNjFmMjZlMTBlNzdkM2ExZjYzMjAwNTRmNTQ5ZWY2MjU2M2I5M2JiNTc5NTkzOTk4NTY
TIMKEN
TIMKEN
4898
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4898
52MM Shaft Dia; 66MM Housing Bore; 7.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.5MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 66 Seal Design Code
制造商部件号
4898
BDI部件号
1345328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4898/p/1345328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893465197
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_66
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4898
重量/磅
0.031
详细描述
52MM Shaft Dia; 66MM Housing Bore; 7.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.5MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 66 Seal Design Code
轴直径
2.047 英寸 | 52 毫米
名义宽度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
安装
2.598英寸 | 66毫米
实际宽度
0.295 英寸 | 7.5 毫米