https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
SKF
SKF
49050 / 4.902X6.309X0.709 CRWA3 R
SKF SKF
描述
SKF 49050 / 4.902X6.309X0.709 CRWA3 R
Lip Seal; 4.902" Shaft Dia; 6.309" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
制造商部件号
49050 / 4.902X6.309X0.709 CRWA3 R
BDI部件号
1253158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/49050-4-902X6-309X0-709-CRWA3-R/p/1253158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311037136
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA3
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
49050
重量/磅
0.757
详细描述
Lip Seal; 4.902" Shaft Dia; 6.309" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
安装
6.309英寸 | 160.249毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18.009 毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18.009 毫米
轴直径
4.902 英寸 | 124.511 毫米