https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa09TOHhNRGN4TVRNd01qVXdORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNmU3Y2IxZWIwZTE0NzNhNjAzNTM5YjEwNjg5YTA1ZTZjZTNjMzlhYTgyMDc5NTE4ZjU5ODg3NGVlNjgyNjFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa09TOHhNRGN4TVRNd01qVXdORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNmU3Y2IxZWIwZTE0NzNhNjAzNTM5YjEwNjg5YTA1ZTZjZTNjMzlhYTgyMDc5NTE4ZjU5ODg3NGVlNjgyNjFi
SKF
SKF
490X530X20.5 HS5 D
SKF SKF
描述
SKF 490X530X20.5 HS5 D
490MM Shaft Dia; 530MM Housing Bore; 20.5MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
制造商部件号
490X530X20.5 HS5 D
BDI部件号
1253165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/490X530X20-5-HS5-D/p/1253165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311172660
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS5
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS5
其它特点
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
490X530X20.5 HS5 D
重量/磅
5.188
详细描述
490MM Shaft Dia; 530MM Housing Bore; 20.5MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
实际宽度
0.807 英寸 | 20.5 毫米
安装
20.866英寸 | 530毫米
轴直径
19.291 英寸 | 490 毫米
名义宽度
0.807 英寸 | 20.5 毫米