4918 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-83-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhqTXk4eE1EYzJOamd6TnpJMU1qRXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE0xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFlMzg5ZDhlYjNkMTAxYzdlYzA0YmI3ZGE4YjM2NzNhMDEwZGIwMGNkOWRlODQ5OGRkMDczMmMzZTVjYTVkMTY
1345360 油封 

TIMKEN TIMKEN

4918

描述

TIMKEN 4918

1.787" Shaft Dia; 3.228" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 83 Seal Design Code

制造商部件号

4918

BDI部件号
1345360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893475981
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_83
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
83
其它特点
Assembled | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4918
重量/磅
0.1
详细描述
1.787" Shaft Dia; 3.228" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 83 Seal Design Code
轴直径
1.787 英寸 | 45.39 毫米
安装
3.228英寸 | 81.991毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
名义宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新