https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
SKF
SKF
4921799 / 1250X1314X22 HDS7 R
SKF SKF
描述
SKF 4921799 / 1250X1314X22 HDS7 R
1250MM Shaft Dia; 1314MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
4921799 / 1250X1314X22 HDS7 R
BDI部件号
1240882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4921799-1250X1314X22-HDS7-R/p/1240882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577198532
重量 / Kilogram
12.276
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1250X1314X22 HDS7
重量/磅
27.076
详细描述
1250MM Shaft Dia; 1314MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
轴直径
49.213 英寸 | 1,250 毫米
安装
51.732英寸 | 1,314毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米