493291 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmc1TkM4NU16RTFNRGczTkRneU9URXdMbXB3Wnd8NWY1MzFhNGNhZDg3MWJlOWZkYTNlN2JmMzk0MzEzM2E5MDg2YmJhYWM4Y2RjNTg4NDBlOTE1MDhjNWU3ZWRhNg
1345368 油封 

TIMKEN TIMKEN

493291

描述

TIMKEN 493291

58MM Shaft Dia; 80.14MM Housing Bore; 9.53MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.53MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 49 Seal Design Code

制造商部件号

493291

BDI部件号
1345368

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893496184
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
49
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
493291
重量/磅
0.082
详细描述
58MM Shaft Dia; 80.14MM Housing Bore; 9.53MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.53MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 49 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.53 毫米
安装
3.155英寸 | 80.14毫米
轴直径
2.283 英寸 | 58 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新