TIMKEN
TIMKEN
493524
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 493524
2" Shaft Dia; 2.846" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code
制造商部件号
493524
BDI部件号
1345371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/493524/p/1345371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496191
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
49
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
493524
重量/磅
0.071
详细描述
2" Shaft Dia; 2.846" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.846英寸 | 72.288毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米