https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-88-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd6TWk4eE1EYzJPREE0TkRjNU5UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE9GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3ZDBiZDJjZmJkODRiMjMwOWJhNThjNjRkMDdlZmI5Y2Q5ZmQyNjEwMGNjZDQ2ZWVmZWNmYjFiN2RhYjRiYWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-88-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd6TWk4eE1EYzJPREE0TkRjNU5UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE9GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3ZDBiZDJjZmJkODRiMjMwOWJhNThjNjRkMDdlZmI5Y2Q5ZmQyNjEwMGNjZDQ2ZWVmZWNmYjFiN2RhYjRiYWY
TIMKEN
TIMKEN
4950
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4950
1.748" Shaft Dia; 2.619" Housing Bore; 0.33" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.33" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code
制造商部件号
4950
BDI部件号
1345404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4950/p/1345404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893465241
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_88
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
88
其它特点
Bonded | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4950
重量/磅
0.088
详细描述
1.748" Shaft Dia; 2.619" Housing Bore; 0.33" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.33" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code
实际宽度
0.33 英寸 | 8.382 毫米
安装
2.619英寸 | 66.523毫米
名义宽度
0.33 英寸 | 8.382 毫米
轴直径
1.748 英寸 | 44.399 毫米