SKF
SKF
49920 / 5X5.751X0.5 HMS1 V
SKF SKF
描述
SKF 49920 / 5X5.751X0.5 HMS1 V
Lip Seal; 5" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
制造商部件号
49920 / 5X5.751X0.5 HMS1 V
BDI部件号
1253197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/49920-5X5-751X0-5-HMS1-V/p/1253197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311037242
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS1
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
49920
重量/磅
0.4
详细描述
Lip Seal; 5" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
安装
5.751英寸 | 146.075毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5 英寸 | 127 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米