HARWAL
HARWAL
4X8X2BO VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 4X8X2BO VITON
4MM Shaft Dia; 8MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; BO Seal Design Code
制造商部件号
4X8X2BO VITON
BDI部件号
443446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4X8X2BO-VITON/p/443446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
04 08 02BO VITON
重量/磅
0.04
详细描述
4MM Shaft Dia; 8MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; BO Seal Design Code
安装
0.315英寸 | 8毫米
轴直径
0.157 英寸 | 4 毫米
名义宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
实际宽度
0.079 英寸 | 2 毫米