https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-CDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhrTmk4eE1EYzJPRFUzT1RFd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5RFJFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFiYTA3M2FkMzc3OWY3MTZhNmM1Mzk4MDk2OGU5ZGEzN2YxOTFkNTZiNTcxZmVhNzc2ZmE2NTBkZDhhYTJhN2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-CDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhrTmk4eE1EYzJPRFUzT1RFd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5RFJFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFiYTA3M2FkMzc3OWY3MTZhNmM1Mzk4MDk2OGU5ZGEzN2YxOTFkNTZiNTcxZmVhNzc2ZmE2NTBkZDhhYTJhN2U
HARWAL
HARWAL
5.125X6.374X.500CDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 5.125X6.374X.500CDL
5-1/8" Shaft Dia; 6.374" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CDL Seal Design Code
制造商部件号
5.125X6.374X.500CDL
BDI部件号
24866238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5-125X6-374X-500CDL/p/24866238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5.1256.374.500CDL
详细描述
5-1/8" Shaft Dia; 6.374" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CDL Seal Design Code
安装
6.374英寸 | 161.9毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米