5 16 7MTCN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TC-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJneE15ODVOak13TVRReU1qTTBOalUwTG1wd1p3fDNhMzUwNDAxYmVjYzg0ZWZiNDFlOWZlOWJlYWQ1YTBkZDY0YTc4MzcyMzY2OTg1Zjk3N2Q2OGFiNjcwZjQwMjY
18227115 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

5 16 7MTCN

描述

JOHNS MANVILLE 5 16 7MTCN

5MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

制造商部件号

5 16 7MTCN

BDI部件号
18227115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834304148
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5-16-7MTCN
重量/磅
0.0047
详细描述
5MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
0.63英寸 | 16毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新