JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
50 65 8MTCN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 50 65 8MTCN
50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
50 65 8MTCN
BDI部件号
18227122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/50-65-8MTCN/p/18227122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834307392
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50-65-8MTCN
重量/磅
0.0455
详细描述
50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
安装
2.559英寸 | 65毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米