500X540X20 HDS2K R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2K-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaFlpODVOak13TURNek56Y3lOVGMwTG1wd1p3fGY1MWY4ZDdmYjIwMmM3MzkwYmM1MWQ0ZGUyMjdlOGU4MzkwM2U1NzJkM2UxMzA5OTA0NWRjNGZmOGE4YzdiOTU
22779613 油封 

SKF SKF

500X540X20 HDS2K R

描述

SKF 500X540X20 HDS2K R

500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HDS2K Seal Design Code

制造商部件号

500X540X20 HDS2K R

BDI部件号
22779613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311481809
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2K
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HDS2K
其它特点
Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
500X540X20 HDS2K R
重量/磅
4.561
详细描述
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HDS2K Seal Design Code
安装
21.26英寸 | 540毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
19.685 英寸 | 500 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新