50126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTkM4eE1EYzJOekUzTURVMk9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFBeFh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRmZWNhMWI4NWY2ZTdlODg4ZjY4NTM1OTJlOWViZDc5NTQyOTBlNjM3ZGE2MTQzMDdmNDc2ZDViNDdjYTQ0ZQ
1345674 油封 

TIMKEN TIMKEN

50126

描述

TIMKEN 50126

1-13/32" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code

制造商部件号

50126

BDI部件号
1345674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893468327
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_P1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
5L
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50126
重量/磅
0.128
详细描述
1-13/32" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
2.125英寸 | 53.975毫米
轴直径
1.406 英寸 | 35.712 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新