https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTkM4eE1EYzJOekUzTURVMk9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFBeFh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRmZWNhMWI4NWY2ZTdlODg4ZjY4NTM1OTJlOWViZDc5NTQyOTBlNjM3ZGE2MTQzMDdmNDc2ZDViNDdjYTQ0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTkM4eE1EYzJOekUzTURVMk9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFBeFh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRmZWNhMWI4NWY2ZTdlODg4ZjY4NTM1OTJlOWViZDc5NTQyOTBlNjM3ZGE2MTQzMDdmNDc2ZDViNDdjYTQ0ZQ
TIMKEN
TIMKEN
50405
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 50405
23/32" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code
制造商部件号
50405
BDI部件号
1345684
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/50405/p/1345684
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468365
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_P1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
5L
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50405
重量/磅
0.037
详细描述
23/32" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code
轴直径
0.718 英寸 | 18.237 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
1.124英寸 | 28.55毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米