SKF
SKF
504297 / 5.5X6.127X0.359 SC R
SKF SKF
描述
SKF 504297 / 5.5X6.127X0.359 SC R
Lip Seal; 5-1/2" Shaft Dia; 6.127" Housing Bore; 23/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code
制造商部件号
504297 / 5.5X6.127X0.359 SC R
BDI部件号
1253288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/504297-5-5X6-127X0-359-SC-R/p/1253288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311048309
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
504297
重量/磅
0.473
详细描述
Lip Seal; 5-1/2" Shaft Dia; 6.127" Housing Bore; 23/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code
实际宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
安装
6.127英寸 | 155.626毫米
轴直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
名义宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米