https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTkM4eE1EYzJOekUzTURVMk9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFBeFh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRmZWNhMWI4NWY2ZTdlODg4ZjY4NTM1OTJlOWViZDc5NTQyOTBlNjM3ZGE2MTQzMDdmNDc2ZDViNDdjYTQ0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTkM4eE1EYzJOekUzTURVMk9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFBeFh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRmZWNhMWI4NWY2ZTdlODg4ZjY4NTM1OTJlOWViZDc5NTQyOTBlNjM3ZGE2MTQzMDdmNDc2ZDViNDdjYTQ0ZQ
TIMKEN
TIMKEN
50468
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 50468
1-31/64" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code
制造商部件号
50468
BDI部件号
1345687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/50468/p/1345687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468389
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_P1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
5L
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50468
重量/磅
0.101
详细描述
1-31/64" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
2.254英寸 | 57.252毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.484 英寸 | 37.694 毫米