50X72X10 CRSH12 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH12-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnM1lpODVOakk1T1RrNE1qVXlNRFl5TG1wd1p3fDQ2NWI2YmZmODQ2MGYzNWEwMjUyY2FjZDU4NjAwZmFjYWJhNjE0OWVjMmRhNzE3OGYzMjBlMWYyZjY0NDI2Y2E
1294809 油封 

SKF SKF

50X72X10 CRSH12 R

描述

SKF 50X72X10 CRSH12 R

50MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH12 Seal Design Code

制造商部件号

50X72X10 CRSH12 R

BDI部件号
1294809

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572235010
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH12
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH12
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
50MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH12 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
2.835英寸 | 72毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新