50X75X8 CRWA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhpTXk4eE1EYzJPVEl4TkRRek9UUTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsZEJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGI1YTU2MTA4YzUxYWVlMDJhZmNmNzJiZTRjM2Q2ZWE2NGMxOTY2ZjkzMmE2OGM4ZWMwNzJkZTJhMDIyNjY5Nw
1414555 油封 

SKF SKF

50X75X8 CRWA1 R

描述

SKF 50X75X8 CRWA1 R

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

制造商部件号

50X75X8 CRWA1 R

BDI部件号
1414555

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311021883
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50X75X8 CRWA1 R
重量/磅
0.067
详细描述
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.953英寸 | 75毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新