SKF
SKF
510X550X20 HDS1 D
SKF SKF
描述
SKF 510X550X20 HDS1 D
510MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
510X550X20 HDS1 D
BDI部件号
1253331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/510X550X20-HDS1-D/p/1253331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311231718
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
510X550X20 HDS1 D
重量/磅
6.514
详细描述
510MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
21.654英寸 | 550毫米
轴直径
20.079 英寸 | 510 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米