https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoWmk4eE1EYzJPRGMwTURBMU56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjY2YjYxNDAyZDZlMDgxNmQ1N2VmZTVmNGQ2ZjljMjdkMGU4Zjc0MWFhNzUxZWNlMjAxMDQ1NzljZDViMGM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoWmk4eE1EYzJPRGMwTURBMU56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjY2YjYxNDAyZDZlMDgxNmQ1N2VmZTVmNGQ2ZjljMjdkMGU4Zjc0MWFhNzUxZWNlMjAxMDQ1NzljZDViMGM0
TIMKEN
TIMKEN
5113
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5113
2" Shaft Dia; 2.745" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 203 Seal Design Code
制造商部件号
5113
BDI部件号
1345729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5113/p/1345729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893465531
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
203
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5113
重量/磅
0.082
详细描述
2" Shaft Dia; 2.745" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 203 Seal Design Code
安装
2.745英寸 | 69.723毫米
实际宽度
0.23 英寸 | 5.842 毫米
名义宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米