511814 / 7.5X8.594X0.5 HS6 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS9-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoak5TOHhNRGN4TVRNd056WXhOakk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFRPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOGRjMGUwYTA4MWQ5OTVkMGRmYzNkYWUzYjUzNmEzNWJjMTZjOTEwMzNiMTUwNDEwMWE0NmI3MWU0Mjg0ZWQx
1253370 油封 

SKF SKF

511814 / 7.5X8.594X0.5 HS6 R

描述

SKF 511814 / 7.5X8.594X0.5 HS6 R

7-1/2" Shaft Dia; 8.594" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS9 Seal Design Code

制造商部件号

511814 / 7.5X8.594X0.5 HS6 R

BDI部件号
1253370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311388986
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS9
其它特点
Large | Open Groove
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
511814
重量/磅
1.573
详细描述
7-1/2" Shaft Dia; 8.594" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS9 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
8.594英寸 | 218.288毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新