511X561X22 HDSA2 VD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWWk4eE1EYzJPVFEyTkRrMU1EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzRjMzhjZWJiZThkMTY5M2JmOTY1MGQ0YTMyN2QyZjExZTMzNWUzNTI0MDk1MjI0M2ZlYWEwMWM0MTE0MWFhZA
22780793 油封 

SKF SKF

511X561X22 HDSA2 VD

描述

SKF 511X561X22 HDSA2 VD

511MM Shaft Dia; 561MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

制造商部件号

511X561X22 HDSA2 VD

BDI部件号
22780793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311535274
重量 / Kilogram
2.82
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
511X561X22 HDSA2 VD
重量/磅
6.217
详细描述
511MM Shaft Dia; 561MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
轴直径
20.118 英寸 | 511 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
安装
22.087英寸 | 561毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新