https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmc1TVM4eE1EYzJPVFF5T0RBNE5qZ3hOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUZGZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE4YWJjZTVlY2NhY2U0YjQ1NDQ3M2M2ZmU2OTRkNDE4ZjQ3OTg3YjEzM2NjNDg1ZTg1MDAxMTQ0Nzk1MTE5Yzk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmc1TVM4eE1EYzJPVFF5T0RBNE5qZ3hOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUZGZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE4YWJjZTVlY2NhY2U0YjQ1NDQ3M2M2ZmU2OTRkNDE4ZjQ3OTg3YjEzM2NjNDg1ZTg1MDAxMTQ0Nzk1MTE5Yzk
TIMKEN
TIMKEN
5123
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5123
2-9/16" Shaft Dia; 3.09" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 280 Seal Design Code
制造商部件号
5123
BDI部件号
1345736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5123/p/1345736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893465616
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
280
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5123
重量/磅
0.061
详细描述
2-9/16" Shaft Dia; 3.09" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 280 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.09英寸 | 78.486毫米
轴直径
2.562 英寸 | 65.075 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米