https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-5S-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd3TWk4eE1EYzJOamcwTXprd05EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MVUxOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZTEwYzhiMDQ0MDI3ZjE4Y2Q4NjAwNTA4Mzg4NmU4OGNhZTYwMTg2ODU0Y2Y2ODA5MGQ0NjM5N2VkYTU3Yjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-5S-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd3TWk4eE1EYzJOamcwTXprd05EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MVUxOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZTEwYzhiMDQ0MDI3ZjE4Y2Q4NjAwNTA4Mzg4NmU4OGNhZTYwMTg2ODU0Y2Y2ODA5MGQ0NjM5N2VkYTU3Yjg
TIMKEN
TIMKEN
51322
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 51322
1.365" Shaft Dia; 2.081" Housing Bore; 0.435" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.435" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5S Seal Design Code
制造商部件号
51322
BDI部件号
1345741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/51322/p/1345741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468457
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_5S
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
5S
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
51322
重量/磅
0.075
详细描述
1.365" Shaft Dia; 2.081" Housing Bore; 0.435" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.435" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5S Seal Design Code
轴直径
1.365 英寸 | 34.671 毫米
安装
2.081英寸 | 52.857毫米
实际宽度
0.435 英寸 | 11.049 毫米
名义宽度
0.435 英寸 | 11.049 毫米