SKF
SKF
524362 / 21.5X0.813X1 CT3 R
SKF SKF
描述
SKF 524362 / 21.5X0.813X1 CT3 R
Lip Seal; 21-1/2" Shaft Dia; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT3 Seal Design Code
制造商部件号
524362 / 21.5X0.813X1 CT3 R
BDI部件号
1253525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/524362-21-5X0-813X1-CT3-R/p/1253525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311092333
重量 / Kilogram
1.517
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT3
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
524362
重量/磅
3.344
详细描述
Lip Seal; 21-1/2" Shaft Dia; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT3 Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米