524434 / 10.188X0.688X0.875 CT3 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd6TWk4eE1EYzJPVFV4T0RJNU56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZETmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkNGM4MDAzYjE4OTgyNDVkOWU5MWUyMjFhZDAzNDA1MjZiODI5NTViYjQ3NmI1MmU2YTJhMjllM2YzZTFiNDI
1253547 油封 

SKF SKF

524434 / 10.188X0.688X0.875 CT3 R

描述

SKF 524434 / 10.188X0.688X0.875 CT3 R

10-3/16" Shaft Dia; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT3 Seal Design Code

制造商部件号

524434 / 10.188X0.688X0.875 CT3 R

BDI部件号
1253547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311092531
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT3
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
524434
重量/磅
1.535
详细描述
10-3/16" Shaft Dia; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT3 Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
10.188 英寸 | 258.775 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新