SKF
SKF
524657 / 22.75X0.938X1.375 CT1 R
SKF SKF
描述
SKF 524657 / 22.75X0.938X1.375 CT1 R
Lip Seal; 22-3/4" Shaft Dia; 23-3/4" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
制造商部件号
524657 / 22.75X0.938X1.375 CT1 R
BDI部件号
1253552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/524657-22-75X0-938X1-375-CT1-R/p/1253552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311092586
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
524657
重量/磅
4.628
详细描述
Lip Seal; 22-3/4" Shaft Dia; 23-3/4" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
安装
23.75英寸 | 603.25毫米
名义宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轴直径
22.75 英寸 | 577.85 毫米
实际宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米