https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1T1M4eE1EYzJPVFV6T0RBMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyYTE1OWZlMzlkYjdiMmNlYmQ0NWQ3NGRmNjc3YTljNjFiMDE2MjMzYTA5MDZhNzIwMDAxNTEwMGRmNGJlOGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1T1M4eE1EYzJPVFV6T0RBMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyYTE1OWZlMzlkYjdiMmNlYmQ0NWQ3NGRmNjc3YTljNjFiMDE2MjMzYTA5MDZhNzIwMDAxNTEwMGRmNGJlOGY
SKF
SKF
525212 / 31X0.813X1.25 CT1 R
SKF SKF
描述
SKF 525212 / 31X0.813X1.25 CT1 R
Lip Seal; 31" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
制造商部件号
525212 / 31X0.813X1.25 CT1 R
BDI部件号
1253578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/525212-31X0-813X1-25-CT1-R/p/1253578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311092760
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
525212
重量/磅
3.467
详细描述
Lip Seal; 31" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
32英寸 | 812.8毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
31 英寸 | 787.4 毫米