SKF
SKF
525X575X22 HS7 R
SKF SKF
描述
SKF 525X575X22 HS7 R
525MM Shaft Dia; 575MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
525X575X22 HS7 R
BDI部件号
1253593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/525X575X22-HS7-R/p/1253593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311468046
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
525X575X22 HS7 R
重量/磅
3.066
详细描述
525MM Shaft Dia; 575MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS7 Seal Design Code
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
安装
22.638英寸 | 575毫米
轴直径
20.669 英寸 | 525 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米