526245 / 37X0.813X1 CT3 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd6TWk4eE1EYzJPVFV4T0RJNU56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZETmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkNGM4MDAzYjE4OTgyNDVkOWU5MWUyMjFhZDAzNDA1MjZiODI5NTViYjQ3NmI1MmU2YTJhMjllM2YzZTFiNDI
1253598 油封 

SKF SKF

526245 / 37X0.813X1 CT3 R

描述

SKF 526245 / 37X0.813X1 CT3 R

37" Shaft Dia; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT3 Seal Design Code

制造商部件号

526245 / 37X0.813X1 CT3 R

BDI部件号
1253598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311092906
重量 / Kilogram
1.85
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT3
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
526245
重量/磅
4.075
详细描述
37" Shaft Dia; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT3 Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
37 英寸 | 939.8 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新