SKF
SKF
526447 / 13.985X15.5X0.625 HS4 R
SKF SKF
描述
SKF 526447 / 13.985X15.5X0.625 HS4 R
13-63/64" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
制造商部件号
526447 / 13.985X15.5X0.625 HS4 R
BDI部件号
1253605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/526447-13-985X15-5X0-625-HS4-R/p/1253605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311390972
重量 / Kilogram
1.97
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS4
其它特点
Large
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
526447
重量/磅
4.337
详细描述
13-63/64" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
安装
15.5英寸 | 393.7毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
13.985 英寸 | 355.219 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米