52655 / 5.25X7.125X0.5 HDW1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaE55OHhNREE1TURBMU1qRXlORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NTNlMmUzZjJlMTk1OTgzOTc3Njg3MTdhZTNiOTk1MDYyMTY5MDNhNjNjNDY4YmQ0NjcyMzFhMzU2ODZhMzM
1253636 油封 

SKF SKF

52655 / 5.25X7.125X0.5 HDW1 R

描述

SKF 52655 / 5.25X7.125X0.5 HDW1 R

Lip Seal; 5-1/4" Shaft Dia; 7-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDW1 Seal Design Code

制造商部件号

52655 / 5.25X7.125X0.5 HDW1 R

BDI部件号
1253636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311037884
重量 / Kilogram
0.365
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
52655
重量/磅
0.964
详细描述
Lip Seal; 5-1/4" Shaft Dia; 7-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDW1 Seal Design Code
轴直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
安装
7.125英寸 | 180.975毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新