https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMU1pOHhNRGN4TVRNd01EVXdOVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTg3ZThkYzk0ODJiYzNlMjlhZWJiYmQ3N2I5Mjc3ZGJiOGY4NjIxMDMxNzBiZWQ0ZGQyNTRkYjhjYTgxOTM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMU1pOHhNRGN4TVRNd01EVXdOVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTg3ZThkYzk0ODJiYzNlMjlhZWJiYmQ3N2I5Mjc3ZGJiOGY4NjIxMDMxNzBiZWQ0ZGQyNTRkYjhjYTgxOTM0
SKF
SKF
526955 / 10X11.875X1.25 HDSD2 RR
SKF SKF
描述
SKF 526955 / 10X11.875X1.25 HDSD2 RR
10" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
制造商部件号
526955 / 10X11.875X1.25 HDSD2 RR
BDI部件号
1253658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/526955-10X11-875X1-25-HDSD2-RR/p/1253658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311370882
重量 / Kilogram
2.75
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
526955
重量/磅
6.073
详细描述
10" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
轴直径
10 英寸 | 254 毫米
安装
11.875英寸 | 301.625毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米