SKF
SKF
527099 / 10.875X12.875X0.578 HS6 R
SKF SKF
描述
SKF 527099 / 10.875X12.875X0.578 HS6 R
10-7/8" Shaft Dia; 12-7/8" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
制造商部件号
527099 / 10.875X12.875X0.578 HS6 R
BDI部件号
1253660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/527099-10-875X12-875X0-578-HS6-R/p/1253660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311093040
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS6
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
527099
重量/磅
2.663
详细描述
10-7/8" Shaft Dia; 12-7/8" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
安装
12.875英寸 | 327.025毫米
轴直径
10.875 英寸 | 276.225 毫米
名义宽度
0.578 英寸 | 14.681 毫米
实际宽度
0.578 英寸 | 14.681 毫米