527664 / 56X69X7.1 SC R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SC-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhoWlM4eE1EYzNNREE1TlRjMk56VTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VFExOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MTA3NDU4OGRlNTNlNTk2ZDhjOGY1OThmZDQyMDU0MWE0NTgzYWU3MzE1YzMyY2JjODY3NDAyZWQ1NjdkNDE5
1254149 油封 

SKF SKF

527664 / 56X69X7.1 SC R

描述

SKF 527664 / 56X69X7.1 SC R

56MM Shaft Dia; 69MM Housing Bore; 7.1MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code

制造商部件号

527664 / 56X69X7.1 SC R

BDI部件号
1254149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311048439
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
56X69X7.1 SC R
重量/磅
0.102
详细描述
56MM Shaft Dia; 69MM Housing Bore; 7.1MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code
名义宽度
0.28 英寸 | 7.1 毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56 毫米
安装
2.717英寸 | 69毫米
实际宽度
0.28 英寸 | 7.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新