SKF
SKF
527935 / 0.375X0.625X0.125 BB R
SKF SKF
描述
SKF 527935 / 0.375X0.625X0.125 BB R
Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
制造商部件号
527935 / 0.375X0.625X0.125 BB R
BDI部件号
1253682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/527935-0-375X0-625X0-125-BB-R/p/1253682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311048453
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
527935
重量/磅
0.02
详细描述
Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
安装
0.625英寸 | 15.875毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米