SKF
SKF
528267 / 23.75X1.375X1.813 CT4 R
SKF SKF
描述
SKF 528267 / 23.75X1.375X1.813 CT4 R
Lip Seal; 23-3/4" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 1-13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-13/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT4 Seal Design Code
制造商部件号
528267 / 23.75X1.375X1.813 CT4 R
BDI部件号
1253698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/528267-23-75X1-375X1-813-CT4-R/p/1253698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311093217
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
528267
重量/磅
2.747
详细描述
Lip Seal; 23-3/4" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 1-13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-13/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT4 Seal Design Code
名义宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
安装
24.75英寸 | 628.65毫米
实际宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
轴直径
23.75 英寸 | 603.25 毫米